曜日別特売

カード上手

カード上手 - コレクトカード上手 - コレクトカード上手 - コレクト
(1件のレビュー)

携帯性抜群の超薄型名刺用ファイル

材質表紙材:透明エンボス0.2mm厚、ポケット材:くっつきにくいエンボスIPP60μm厚内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ポケット内寸法(mm)
収納枚数(枚)
リーフ枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143557CF-110264×106×2タテ60×ヨコ100201ポケット:10
280
239
263(税込)
当日出荷
61143566CF-1104126×106×2大ポケット:タテ123×ヨコ100、2ポケット:タテ60×ヨコ10040大ポケット:1、2ポケット:10
360
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
61143575CF-1106188×16×2大ポケット:タテ184×ヨコ100、3ポケット:タテ60×ヨコ10060大ポケット:1、3ポケット:10
440
369
406(税込)
当日出荷
61143584CF-1116244×201×2大ポケット:タテ240×ヨコ193、8ポケット:タテ59×ヨコ95160大ポケット:1、8ポケット:10
660
取扱い終了
61143593CF-112305×221×2大ポケット:タテ300×ヨコ213、10ポケット:タテ59×ヨコ105200大ポケット:1、10ポケット:10
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61143557
2021-03-11
用途: キャンペーンカードの収納
教育・研究機関

e-amusement pass・aimeカード・バナパスポートや交通系ICカードの収納にピッタリです。
しかし10枚収納すると結構膨らみますので、上記のカードより厚みが薄い名刺専用の方がいいかもしれません。
なお、トレカ・ダムカード・マンホールカードなどには使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする