コレクト
名刺カードパース リフィール
名刺やカードをコンパクトに携帯。
トナーや特殊インクなどとの粘着がありません。
ベタつかず抜き差しがスムーズ。
透明性に優れ、光反射も柔らかく見やすい。
ホコリのつきにくい静電気防止加工。
仕様
120枚・1列・3段、ポケットは片面です。
材質
(表紙材)表紙:PP0.4mm、ポケット材:再生樹脂エンボスPP90μm厚
リーフ枚数
20
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
192×112×7
収納枚数(枚)
120
ポケット内寸法(mm)
タテ57×ヨコ96
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143654
CF-1210
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください