コレクト
カード上手 トレカサイズ
トレーディングカードファイル。
トレーディングカード・名刺・会員証・診察券・ラミネート加工したカードなどの整理に便利です。
コンパクトなサイズと厚みで携帯にも便利です。
サイズ
トレカサイズ
材質
表紙材:PP0.5mm厚、ポケット材:PP60μm厚
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
ポケット内寸法(mm)
収納枚数(枚)
リーフ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143663
CF-2280S
196×160×6
大ポケット:タテ192×ヨコ150、4ポケット:タテ93×ヨコ71
80
大ポケット:1、4ポケット:20
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
61143679
CF-360E
101×223×6
大ポケット:タテ93×ヨコ215、3ポケット:タテ93×ヨコ68
60
大ポケット:1、3ポケット:20
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
61143688
CF-360S
216×107×6
大ポケット:タテ208×ヨコ100、3ポケット:タテ68×ヨコ100
60
大ポケット:1、3ポケット:20
¥
540
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
61143697
CF-4160S
200×158×20
大ポケット:タテ192×ヨコ150、4ポケット:タテ93×ヨコ68
160
大ポケット:1、4ポケット:40
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
61143706
CF-4240S
200×158×30
大ポケット:タテ192×ヨコ150、4ポケット:タテ93×ヨコ68
240
大ポケット:1、4ポケット:60
¥
860
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください