カードホルダー アコーディオン式

カードホルダー アコーディオン式 - コレクトカードホルダー アコーディオン式 - コレクトカードホルダー アコーディオン式 - コレクトカードホルダー アコーディオン式 - コレクトカードホルダー アコーディオン式 - コレクト

孔雀の用意フルオープン!探しやすくて、取り出しやすい。
たくさんのカードが収納できます。
キャッシュカード・クレジットカード・ポイントカード・メンバーズカード
・ショッピングカード・国民健康保険証・定期券・免許証・社員証など。

仕様タテ型・15ポケット付属品ファスナー付、ストラップ用リング付材質(本体)合成皮革、ナイロン収納サイズカード寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)102×77×22内容量1冊
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144074CP-615X-BK
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
61144099CP-615X-LBライトブルー
2,000
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
61144126CP-615X-PIピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
61144135CP-615X-RE
2,000
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
61144144CP-615X-YEイエロー
2,000
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
61144083CP-615X-BL
1,800
取扱い終了
61144108CP-615X-LGライトグリーン
2,000
取扱い終了
61144117CP-615X-ORオレンジ
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする