コレクト
調印・証書ホルダー 本革製
調印式、表彰式など格調ある式典の演出、契約書や権利書の授受・保管にも
材質
表紙面:本革貼り、中面:本革製コーナー・ナイロン貼り
サイズ
A4判用
収納サイズ
証書:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
311×230×18
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144239
F-544-BK
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
61144248
F-544-DB
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください