コレクト
入札箱 木製 生地塗 鍵付
豊かなコミュニケーションに役立つ小道具。
付属品
鍵(2本)付
材質
木製
質量(g)
1890
間口W×奥行D×高さH(mm)
250×200×350
投入口サイズ(mm)
左右150×幅15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144257
M-501
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください