コレクト
窓口ボックス
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品
鍵(1本)付
材質
木製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144266
M-502-BR
ブラウン
大
1390
220×150×300
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
61144275
M-502-CL
クリア
大
1390
220×150×300
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
61144284
M-503-BR
ブラウン
中
930
180×120×240
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
61144293
M-503-CL
クリア
中
930
180×120×240
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください