コレクト
窓口ボックス 木・透明アクリル製
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品
鍵(1本)付
材質
アクリル板・木質繊維板(MDF)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144309
M-522
大
1460
220×160×310
左右170×幅10
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
61144318
M-523
中
1000
180×130×250
左右130×幅10
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください