コレクト
ポケットバインダー(薄型)
これほどのくっきりの透明がありますか?
高透明度、両面がくっきり見えます。
材質
表紙材:PP0.60mm厚
色
透明
サイズ
A4-L
穴数
30
収納枚数(枚)
リーフ最大:25
とじ具の種類
プラスチック製リングバインダー
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リーフ枚数
ポケット数
仕様・用途
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144327
S-141
1ポケット:5
1
A4判印刷物、写真、パンフレット収納など
305×219
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
61144336
S-142
2ポケット:5
2
A5判印刷物、写真(2L判・大キャビネ)、ラベル収納など
150×219
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
61144379
S-143
3ポケット:5
3
チケット、横長の印刷物、領収書、パンフレットなど
99×219
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
61144345
S-1422
4ポケット:5
4
はがき、ラベル、パンフレット収納など
150×109
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
61144354
S-1424
8ポケット:5
8
名刺、トレーデイングカードなど
73×109
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
61144388
S-1433
9ポケット:5
9
名刺、トレーデイングカードなど
99×72
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
61144363
S-1425
10ポケット:5
10ポケット
名刺、プリペイドカードなど
58×109
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください