コレクト
チケットリーフ
コレクションがくっきり映える高透明。
用途
チケット・シール・A4三つ折りリーフレットなどのコレクションに。
仕様
3段区切り
材質
ポケット材:PP100μm厚
色
透明
サイズ
A4-L
穴数
30
ポケット寸法(mm)
外寸:タテ309×ヨコ234
ポケット内寸法(mm)
タテ101×ヨコ218
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144406
S-230
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください