曜日別特売

ポケットリーフ

ポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクトポケットリーフ - コレクト
(5件のレビュー)

透明度抜群の替えリーフ

サイズA4-L穴数30材質ポケット材:PP100μm厚透明リーフ枚数10ポケット寸法(mm)外寸:タテ309×ヨコ234内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
ポケット数
ポケット内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144485S-410301タテ305×ヨコ219
700
589
648(税込)
当日出荷
61144494S-420302タテ150×ヨコ219
700
539
593(税込)
当日出荷
61144537S-430303タテ99×ヨコ219
700
539
593(税込)
当日出荷
61144503S-4220304タテ150×ヨコ109
700
539
593(税込)
当日出荷
61144519S-4240308タテ73×ヨコ109
700
669
736(税込)
当日出荷
61144546S-4330309タテ99×ヨコ72
700
539
593(税込)
当日出荷
61144528S-42503010タテ58×ヨコ109
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61144546
2025-05-18
用途: トレカの収納
その他業種

トレカを収納するのに、モノタロウのB8の硬質ケースが入るのでこちらをずっと愛用してます。また買います。

2023-08-07
用途: トレカ収納
その他業種

硬質ケースと合わせて使用してますが、ポケットのサイズ感とリフィル自体がしっかりとしているのでトレカを綺麗に収納できて満足です。

2022-12-18
用途: トレカ収納
その他業種

トレカ収納に使っています!硬質ケースごと入るのを探していたのでとても良かったです!
これからもリピートしたいと思います!

対象商品 : 61144503
2022-08-15
用途: ポストカード収納
その他業種

B T Sのプルーフのポストカードがピッタリ入る大きさ!,

対象商品 : 61144546
2021-08-22
用途: トレカ収納
その他業種

硬貨ケースごとトレカを収納してます。
少し上部がでますが満足してます。
リフィル自体の厚さもちょうど良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする