曜日別特売

決裁箱 木製

決裁箱 木製 - コレクト決裁箱 木製 - コレクト決裁箱 木製 - コレクト決裁箱 木製 - コレクト
(1件のレビュー)

決裁書類の分類・仕分けに便利な机上の必需品。

材質木製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144844T-24A4判用950外寸:257×355×55、内寸:220×317×51ローズ塗
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61144853T-26B4判用1150外寸:306×407×63、内寸:270×369×51ローズ塗
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
61144869T-73A4判用650外寸:259×355×62、内寸:222×317×59生地塗
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
61144878T-76B4判用870外寸:306×407×72、内寸:270×370×68生地塗
9,000
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61144844
2022-11-15
用途: 社長卓上にて使用
大同産業開発株式会社建設業・工事業

社長が使用するものとしては価格以上に価値があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする