コレクト
ポケットリーフ用バインダー
好みのポケットリーフでカスタマイズ
サイズ
A4-L
穴数
30
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質(本体)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61144923
F-1040-CL
クリア
表紙:PP0.6mm厚、とじ具:プラスチック
314×255×15
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
61144939
F-3040-BK
黒
表紙:PP0.75mm厚、とじ具:プラスチック
316×260×30
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください