UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ

UV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ - JITUV BONDY MEGA ユーブイ ボンディ メガ 30ml ノズルタイプ - JIT
(1件のレビュー)

ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!
UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。
既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。
細かい修理部分に適したノズルタイプ。

用途
ヘッドホンプラグの修理に
プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの作成や修繕に
スマートフォンのガラスフィルム修理に
容量(mL)30主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144948UB-S30MNZ
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61144948
2021-03-05
用途: 破損部品の補修や肉盛り
大森フレーム

紫外線ライトが点灯せず。
説明書を読むと、使用前に絶縁フィルムを剥がすと記してありましたが、何処にもフィルムは存在せず。もしやと思って新しい乾電池に交換すると点灯。
品質管理しっかりしてください。乾電池代請求したいくらいですよ。。。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする