曜日別特売

コアラグリップ両面テープ

コアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JITコアラグリップ両面テープ - JIT
(4件のレビュー)

きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。

透明仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60内容量1個
注意
※本商品は使用方法・使用状況により思わぬ損害を生じることがあります。事前に用途にしていることをご確認ください。
※人体には使用しないでください。
※壊れやすいもの、高価なもの、重量物、力がかかる用途には使用しないでください。
※万一の落下に備え、接着物が人や物に被害を及ぼすような場所には使用しないでください。
※素材や条件によっては、剥がした際に、表面を傷める場合がありますので、差支えの無い場所でお確かめの上ご使用ください。
※ホコリ以外の汚れは再使用出来ない場合があります。
※接着面に触れたり、貼り直しを繰り返すと、徐々に粘着力は低下します。
※再使用する場合は、ぬるま湯でホコリを流し、自然乾燥させてください。
※乳幼児、ペットの手が届かず、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
※廃棄は自治体の指示に従って処分をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
長さ(m)
テープ厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61144966KG-013052340
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
61144975KG-022031130
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コアラグリップ両面テープ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61144966
2023-02-21
用途: 再利用するラベルの接着
医療・福祉・介護関連業

かなり肉厚、接着力は丁度よい程度
強すぎず、弱すぎず
何回くらい再接着できるか観察中

対象商品 : 61144966
2021-11-18
用途: 二重窓を作成
立木ミュージックスクール教育・研究機関

近くのホームセンターでは、売っていなくて諦めていましたが、検索したら販売していましたので
早速に購入しました。なんでも揃い又安価にて販売されているので助かります。
商品はYouTube にて使用していましたので、すぐに見つかり有り難く思っています。

2023-12-29
用途: プラダン二重まどレール固定
その他業種

二重まどのレール固定の為ののりが残らない様にと購入しましたが、動画にあるようには上手く切れず、使うのを諦めました。
おすすめしません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 61144966
2022-12-29
用途: 防風シート貼り付け
M TKオフィス製造業

貼り付け易いが、伸びるので剥がれないかどうか要確認

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする