ユニバーサルホルソー50-110

ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)ユニバーサルホルソー50-110 - Panasonic(パナソニック)

Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー
全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能
超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち)
集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク
横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能
別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能

用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34内容量1台
注意
※ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)をお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61089727EZ3582
39,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする