コードレスチップソーカッター

コードレスチップソーカッター - DIAMOND

ブラシレスモーター搭載!!業界初 SD490 D35切断可能
クランプ装置付きのため安全安定した切断ができます。またクランプ装置を改良し、従来品よりスムーズな調整が可能になりました。

付属品工具セット(六角レンチ5mm・6mm)・保護メガネ・リチウムイオン電池(7BSL36A18)・充電器(7UC18YDL2)・ダストケース・樹脂ケース(7D6000)質量(kg)約7.5(バッテリー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×234×218(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)D19~D35切断速度(秒)(D35)18、(D32)14、(D25)8、(D19)5内容量1台
関連資料:(10.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61089779DRC-3536BLH362.5約7.5(バッテリー含む)
350,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業界初!コードレスチップソーカッターDRC3536BLH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする