DIAMOND
コアドリル
クラッチ搭載 安心・安全
ハンディタイプ
高性能・軽量型
付属品
ハンドル・センタードリル・工具セット・ピックアップワイヤー
長さ(mm)
360
幅(mm)
290
質量(kg)
約4
高さ(mm)
120(ハンドル除く)
電流(A)
11
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
適合ねじ(mm)
M27
ビット径(mm)
Φ27~120
穿孔径(mm)
Φ120
内容量
1台
関連資料:
(2.7MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61089788
CD-120H
¥
190,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください