曜日別特売

コードレス鉄筋カッター

コードレス鉄筋カッター - DIAMOND

4~20mmを切りたいならこれを使え!
6.5秒→約4秒に切断 速度がUP!
ブラシレスモーター搭載!高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!

付属品工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース質量(kg)9.3(バッテリー含む)切断能力1チャージ切断本数目安:D19(SD390)160本【36V 2.5Ah】、D16(SD345)210本【36V 2.5Ah】本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×103×274(ハンドル除く)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36(マルチボルト)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)切断可能径(Φmm)4~20(SD390 D19以下)切断速度(秒)約4(SD390 D19切断時)内容量1台
関連資料:(6.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61089797DCC-2036BLH
290,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする