DIAMOND
コードレス鉄筋ベンダー
ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命 メンテナンスフリー!
コードレスベンダー90°曲げ約3.5秒
1チャージD13鉄筋90°曲げ連続240回可能
作業効率UP!
付属品
工具セット(六角レンチ)・油圧オイル・サイドハンドル・充電器(7UC18YDL)・バッテリー(7BSL36A18)・樹脂ケース
質量(kg)
8.2(バッテリー含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
394×140×278(ハンドル除く)
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
36(マルチボルト)
充電時間(分)
25(UC18YDL使用時)
ローラ径(Φmm)
曲げローラー:Φ24(1BS4105800)
曲げR
15
曲げ能力
曲げ可能径:SD345D13以下(4~13mm)、1チャージ曲げ回数目安:D13(SD345)240本【36V2.5Ah】
曲げ角度(°)
0~90(自在)
内容量
1台
関連資料:
(6.8MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61089806
DB-1336BLH
¥
320,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください