曜日別特売

踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ)

踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) - OPUS ONE踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) - OPUS ONE踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) - OPUS ONE踊るロボットスピーカーXingo(シンゴ) - OPUS ONE

音楽を分析しシンクロするダンス
透明感のあるすっきりとしたサウンド
専用アプリで自由自在に踊りをカスタマイズ、リモートコントロール可能
近未来感のあるデザイン
microSDカード挿入でオーディオプレイヤーに
タッチセンサーと本体ボタンで簡単コントロール

材質ABS+PC(ポリカーボネート)寸法(mm)84×112×178質量(g)約326出力(W)スピーカー部:5動作範囲最大10m( 障害物のない場合 )ケーブル充電:USB-C充電時間(時間)約2.5(急速充電時)スピーカー部インピーダンス(Ω)3Bluetoothver4.2再生時間(時間)ダンス時:約1.5、音楽再生のみ:約4(※音量70%時、再生時間は使用環境により増減します)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143128OP19154
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする