ノートパソコンスタンド

ノートパソコンスタンド - グリーンハウスノートパソコンスタンド - グリーンハウスノートパソコンスタンド - グリーンハウス
(1件のレビュー)

テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利

質量(kg)約0.75材質(本体)アルミニウム耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61143164GH-STNA-SV
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61143164
2023-08-22
用途: 展示会でパネルを展示するため
建設業・工事業

予想した通りの使い勝手と操作性で、大変満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする