グリーンクロス
TSプレミアムボード 紙貼り
こちらの製品は反り対策商品になります。
上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。
用途
ポスターやPOPなど、制作物に。
仕様
両面紙貼り
材質
スチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61143435
5mm厚 (800×1100) 25枚
1セット(25枚)
1100
800
5
15
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143444
5mm厚 (910×1820) 25枚
1セット(25枚)
1820
910
5
27.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143453
5mm厚 (1220×2440) 15枚
1セット(15枚)
2440
1220
5
30
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143469
7mm厚 (800×1100) 20枚
1セット(20枚)
1100
800
7
14.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143478
7mm厚 (910×1820) 20枚
1セット(20枚)
1820
910
7
27
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143487
7mm厚 (1220×2440) 10枚
1セット(10枚)
2440
1220
7
25
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143496
5mm厚 (910×1820) 5枚
1セット(5枚)
1820
910
5
5.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143505
7mm厚 (910×1820) 5枚
1セット(5枚)
1820
910
7
6.75
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143514
5mm厚 (910×1820) 10枚
1セット(10枚)
1820
910
5
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61143523
7mm厚 (910×1820) 10枚
1セット(10枚)
1820
910
7
13.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長