コイズミファニテック
ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途
デスクライト
材質
セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
490
消費電力(W)
11
コード長さ(m)
AC:1.4
アーム長さ(mm)
450
光源
LED
色温度(K)
アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300
セード寸法(mm)
350×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
180
電球の種類
LED
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61148448
PCL-011WH
ホワイト
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61148466
PCL-013BR
ブラウン
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61148457
PCL-012BK
ブラック
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください