曜日別特売

LEDアームライト クランプ式 調色3モード

LEDアームライト クランプ式 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 調色3モード - コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 調色3モード - コイズミファニテック
(1件のレビュー)

プッシュ式スイッチ/電球色+昼白色(約4,100K)、昼白色(約5,300K)、電球色(約3,000K)

用途デスクライト材質セード・クランプ台座:プラスチック アーム:アルミニウム・プラスチック質量(kg)0.7アーム長さ(mm)上部270/下部320光源LED(昼白色・電球色)色温度(K)電球色+昼白色/約4100、昼白色/約5300、電球色/約3000セード寸法(mm)240×60内容量1台
注意
※クランプ取付時:取付部板厚40mm以下 取付面奥行35mm以上のところにご使用ください ※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148545PCL-312BK6ブラックLEDAC:1.4
16,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
61148518PCL-315NA6オーク木目柄(ナチュラル)LEDAC:1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
61148527PCL-316WT6ウォルナット木目柄(ウォルナット)LEDAC:1.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
61148536PCL-311WH6ホワイトLEDAC:1.4
16,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61148545
2024-06-03
用途: 物理スイッチがよい、明るいLED

物理スイッチが使いやすい。黒なので汚れが目立たない。品切れで2か月まったが、キャンセルせずに待ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする