弾力包帯 ホワイトコット

弾力包帯 ホワイトコット - 日本衛材弾力包帯 ホワイトコット - 日本衛材弾力包帯 ホワイトコット - 日本衛材

特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
精練漂白(無蛍光)し、清潔感のあるホワイトカラーに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装

用途捻挫などの抑制および固定。圧迫治療など長さ(m)4.5混率(%)綿100伸縮率(倍)2包帯種類弾力包帯内容量1箱(6巻)
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150697NE-3025
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150706NE-3037.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150715NE-30410
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150724NE-30717.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする