日本衛材
伸縮包帯 シェルタイ
タテ編み製法の経済的な伸縮包帯です。約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途
一般的な包帯処置
材質
レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)
9
包帯種類
伸縮包帯
内容量
1箱(10巻)
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61150898
NE-322
5
2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150907
NE-323
7.5
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150916
NE-324
9
4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください