伸縮包帯 シェルタイA

伸縮包帯 シェルタイA - 日本衛材伸縮包帯 シェルタイA - 日本衛材

天然素材を使用し織り上げた一般的な伸縮包帯です。約2.5倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
適度な伸縮性により一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装

用途一般的な包帯処置材質綿、レーヨン、ポリウレタン長さ(m)9包帯種類伸縮包帯内容量1箱(10巻)
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150925NE-33252
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150934NE-3337.53
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
61150943NE-33494
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする