伸縮包帯 ニュートップウーリータイ

伸縮包帯 ニュートップウーリータイ - 日本衛材

ウーリー糸を使用し織り上げたソフトタイプの薄地伸縮包帯です。
約2倍の伸縮性と優れた通気性があります。
洗濯、オートクレーブが可能です。
ソフトな肌触りで一般的な包帯処置に適した包帯です。
日本製

用途一般的な包帯処置材質ナイロン、綿長さ(m)9包帯種類伸縮包帯
注意
※強く引張り巻きますと血流を阻害するおそれがありますのでご注意ください。
※創傷面には必ず滅菌ガーゼ等をあてた上から包帯処置をしてください。
※万が一、かぶれ、かゆみなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※暗所室温保存。高温、多湿、直射日光のあたる場所、寒暖の差がある場所は避けてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61151013NE-23531箱(30巻)3裂10
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151029NE-23541箱(40巻)4裂7.5
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151038NE-23551箱(50巻)5裂6
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61151047NE-23561箱(60巻)6裂5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする