日本衛材
膝関節固定帯 ニータックスF
固定力が選べる膝関節固定帯です
フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます
樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます
日本製
用途
膝関節の固定
セット内容
本体、ステー、ベルト
適合部位
ひざ
内容量
1箱(1個)
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は膝関節の固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152526
NE-1001
S
25~30(膝周囲)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152535
NE-1002
M
31~36(膝周囲)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152544
NE-1003
L
37~42(膝周囲)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152553
NE-1004
LL
43~48(膝周囲)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください