日本衛材
膝関節固定帯 ニータックスF2
固定力が選べる膝関節固定帯です
フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます
樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます
日本製
用途
膝関節の固定
セット内容
本体、ステー
適合部位
ひざ
内容量
1箱(1個)
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は膝関節の固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152569
NE-1011
S
25~30(膝周囲)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152578
NE-1012
M
31~36(膝周囲)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152587
NE-1013
L
37~42(膝周囲)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152596
NE-1014
LL
43~48(膝周囲)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください