膝関節固定帯 ニータックスF3

膝関節固定帯 ニータックスF3 - 日本衛材膝関節固定帯 ニータックスF3 - 日本衛材膝関節固定帯 ニータックスF3 - 日本衛材膝関節固定帯 ニータックスF3 - 日本衛材

固定力が選べる膝関節固定帯です
フロントオープンタイプで圧迫調整や着脱が容易に行えます
樹脂製ステー、固定ベルトの組み合わせにより固定力が選べます
日本製

用途膝関節の固定セット内容本体のみ適合部位ひざ内容量1箱(1個)
注意
※装着の際は医師または医療従事者の指示に従ってください
※本製品は膝関節の固定を目的に開発された製品ですので、その他の用途には使用しないでください
※洗濯は中性洗剤で軽く押し洗いし、陰干しにしてください
※漂白剤、アイロンの使用やドライクリーニングは避けてください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152605NE-1021S25~30(膝周囲)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152614NE-1022M31~36(膝周囲)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152623NE-1023L37~42(膝周囲)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
61152639NE-1024LL43~48(膝周囲)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする