日本衛材
保温用サポーター シームレスサポーター
保温力、圧迫力、通気性、吸湿性、耐久性、経済性などをバランス良く設計し、特殊製法で製造されています
用途
関節炎、筋肉痛、神経痛、リウマチ、冷え性、スポーツの疲れなどのサポートに
材質
テンセル、レーヨン、ポリエステル、合成ゴム
注意
※適したサイズの製品をご使用ください
※圧迫が強すぎたり、あまり長時間のご使用は血行を阻害する恐れがありますのでご注意ください
※本製品の使用により、かゆみ、腫れなどの皮膚症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください
※ラテックス(天然ゴム)使用製品です。ラテックスアレルギーにご注意ください
※日本製
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合部位
タイプ
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61152998
NE-151
1箱(12枚)
足首
かかとつき
-
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153007
NE-152
1箱(12枚)
足首
-
-
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153016
NE-153
1箱(12枚)
ひざ、すね、ひじ
-
S
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153025
NE-154
1箱(12枚)
ひざ
-
M
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153034
NE-155
1箱(12枚)
ひざ、もも
-
L
オープン
¥
7,300
¥
8,030
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153043
NE-156
1箱(12組)
手首
-
-
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153059
NE-157
1箱(12枚)
手のひら
-
-
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153068
NE-158
1箱(12枚)
ひじ
-
M
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153077
NE-159
1箱(12枚)
ひざ
-
M
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153086
NE-160
1箱(12枚)
ひざ、もも
-
L
オープン
¥
8,040
¥
8,844
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください