六角穴付ボルト (M5)

六角穴付ボルト (M5) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10シルバー質量(g)2.9ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61149114CS-05-10
24
23
25(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする