NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
種別
全ねじ
材質
SUS XM7
長さ(mm)
8
質量(g)
2.6
ねじピッチ
0.8
ねじの種類
六角穴付ボルト
表面処理
無し
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-70
ねじサイズ
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149123
CSS-05-08
¥
48
¥
47
¥
52
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください