NIC(エヌアイシ・オートテック)
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
質量(g)
1.5
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
寸法D(Φmm)
5.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
2.87
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
5.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
0.5
寸法T2(mm)
0.7
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
表面処理
強度区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149446
CSW-03-20
SCM435
三価クロメート
10.9
¥
48
¥
47
¥
52
(税込)
5日以内出荷
61149455
CSWS-03-20
SUS XM7
無し
A2-70
¥
53
¥
51
¥
56
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください