ワイエステック
超強力テープ剥がし ノリクリンS
頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。オレンジオイル配合で環境にもやさしいシールはがし。 両面テープなどの頑固なシールや粘着糊を除去します。下地適合範囲も広い多用途のシール剥がしです。
用途
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。
成分
ハロゲン炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※超強力タイプですので下地が損なう場合があります。下地がABS樹脂、スチロール樹脂、塩化ビニールの場合は使用しないで下さい。※見えにくい所で下地検査をして安全を確かめてからご使用ください。※1度で除去出来ないときは放置時間を長くし、同じ作業をくり返して下さい。※強力なテープ、のり除去の場合、姉妹品の”超強力両面テープ・粘着剤はがし泡タイプ”をご使用下さい。※目に入った場合はすぐに水で洗い流してから医師の診断を受けてください。※使用後は密栓し、幼児の手の届かない冷暗な場所に容器を立てて保管をしてください。※火気には十分注意してください。※使用中・使用後は十分換気をよくしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149656
-
1缶(4L)
40
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61149665
-
1缶(18L)
180
¥
88,750
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません