ワイエステック
超強力・接着剤クリーナー タフクリンS
頑固で落ちにくい強粘着性の糊残りと接着剤の除去に対応接着剤:酢酸ビニール系(木工ボンド)・合成ゴム系・塩化ビニール系・ポリウレタン系の接着剤および両面テープ
用途
じゅうたん・カーペット・クッションフロア・ロンリウム・Pタイルなど剥がした跡の残った両面テープや頑固で落としにくい接着剤の除去
成分
ケトン系第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前には必ず目立たないところで下地を確認したうえで、安全性を確かめてからご使用ください。※接着剤の種類や年数により、溶解時間が違います。糊がしっかり溶解した時点で除去して下さい。※糊が古い場合はその部分にドライヤーを当て、少し柔らかくしてから本品を塗布すると溶解時間の短縮になります。※エポキシ系及び瞬間接着剤には除去できません。※フタを開けたままにしておきますと有効成分が蒸発しますので、使用後は必ず密栓しお子様の手の届かない冷暗所に保管をしてください。※使用中・および使用後はよく換気をしてください。※火気には十分注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149753
-
1缶(1L)
10
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
61149769
-
1缶(4L)
32~40
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61149778
-
1缶(18L)
140~160
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。