ワイエステック
らくがき落としZ
強い下地向きの油性専用強力落書き落としです。コンクリート・ブロック・硬化剤入りの焼付塗膜の落書き落としに最適です。強力油性専用タイプ。
用途
下地が強い塗面(硬化剤入り)、ガラス、鉄板、ステンレス、タイルやコンクリート、モルタル、ブロック等
成分
炭化水素系ソルベントナフサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前には下地検査をして安全を確かめてからご使用下さい。※塗装された壁面に描かれたらくがきを消す場合は、下地の塗面を傷める場合がありますのであらかじめ目立たない場所でテストしてから使用してください。※下地がプラスチックやゴム等の塗膜を剥がす場合、下地の塗面を傷める場合がありますのであらかじめ目立たない場所でテストしてから使用してください。※下地がコンクリート・モルタル・ブロック以外に使用の場合、下地の塗面を傷める場合がありますのであらかじめ目立たない場所でテストしてから使用してください。万一目や口に入った場合は、速やかに水で洗い流し、出来るだけ早く石の診察を受けてください。使用後は密栓し、幼児の手の届かない冷暗所に容器を立てて保管をしてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149884
-
1缶(1L)
10
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61149893
-
1缶(4L)
40
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61149909
-
1缶(18L)
180
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。