ワイエステック
エナトロンクリーン
下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です
用途
標準タイプ・カッティングシート糊除去剤
成分
炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前には下地検査をして安全を確かめてからご使用下さい。※本剤が刺激性が少ないですが、必要に応じて防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋等を着用してください。※火気には十分ご注意ください。※使用中・使用後はしばらく換気をよくしてください。※幼児の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。※使用後はフタを締め、冷暗な場所に保管をしてください。※※安全性のため、塗ったまま放置してください。※本剤が手や肌についた場合は、水で洗い流してください。※真夏時の塗装表面温度が50℃を超えるような場合(手を触れたとき少し熱いと感ずる温度)は下地を傷める危険性がありますので、必ず50℃以下の状態に下地を冷ましてからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61149963
-
1缶(4L)
32~40
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
61149979
-
1缶(18L)
140~160
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。