RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM

RFレンズ RF70-200mm F4 L IS USM - Canon

EOS Rシステムの特長である大口径マウントとショートバックフォーカスを活かした、独自の光学系を採用。従来機種に比べ大幅な小型・軽量化を達成しつつ、ズーム全域で画面中心から周辺までLレンズにふさわしい高画質、快適な操作性を実現しました。
ズーム全域で高画質。
ボディ内IS搭載のEOS Rカメラに装着時は最大7.5段分の手ブレ補正効果を発揮(静止画撮影時)。
200mmで暗いシーンを撮影する際も、手持ちのまま軽快なスナップが可能です。
小型・軽量。
USMによるAF性能向上。
静粛かつ高速性・制御性に優れたナノUSMを搭載。

仕様RFマウント付属品ケース・フード長さ(mm)119質量(g)695倍率(倍)0.28(最大撮影)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77最大径(Φmm)83.5機能UDレンズ、ASC、フッ素コーティング、IMAGESTABILIZER、ナノUSM、フルタイムマニュアル、リアフォーカス、防塵防滴、コントロールリングレンズ構成11群16枚撮影距離(m)0.6絞り32アズワン品番64-8002-91画角29°00′- 10°00′・19°30′- 7°00′・34°00′- 12°00'内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150049RF70-20040LIS
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする