曜日別特売

RFレンズ RF50mm F1.8 STM

RFレンズ RF50mm F1.8 STM - Canon

長年に渡りベストセラーを続ける人気レンズがついにRFマウントで登場。
標準50mm単焦点レンズの画角は目で見た視野に近いとされ、自然な構図で撮影できるのが特長です。
スナップやポートレート、風景や料理写真など幅広い撮影シーンで使えます。
大口径F1.8の大きなボケ味を楽しめるとともに機動力と携帯性に優れた小型・軽量設計を実現しています。
標準画角50mm&大口径F1.8
気軽に持ち歩ける小型・軽量設計
EOS R5/R6のボディー内手ブレ補正機構に対応
CIPA規格7.0段の手ブレ補正効果が得られ、夜景や室内などの暗いシーンでもISO感度を上げ過ぎることなく手持ちでキレイに撮影できます。 Yaw/Pitch方向。

仕様RFマウント付属品レンズキャップ 、レンズダストキャップ長さ(mm)40.5質量(g)160倍率(倍)0.25(最大撮影)羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)43最大径(Φmm)69.2機能非球面レンズ、コントロールリング、STM、フルタイムマニュアルレンズ構成5群6枚撮影距離(m)0.3絞り22アズワン品番64-8002-92画角40°00′・27°30′・46°00′内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150067RF5018STM-
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
当日出荷
04830361RF5018STM【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン34,900
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする