スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182

スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 - カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 - カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 - カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 - カシムラスマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 - カシムラ
(1件のレビュー)

左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。

仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)内容量1個
注意
※ご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※下記の場合は正常動作しません。
※停電やブレーカーが切れている場合
※無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が稼働していない場合
※Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない場合
※SDカードは付属していません。
※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時に限りアプリ内でのみ確認できます。
※USB充電器は付属していません。
※本製品は屋内専用です
※防水機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61150207KJ-182
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61150207
2023-07-10
用途: 保管管理商品の監視
株式会社エキスパートドリーム

首振機能が大変便利です。
ピンポイントで夜間、休みの日の商品管理に最適です。
購入して大満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする