曜日別特売

マスク除菌ケース(充電式)

マスク除菌ケース(充電式) - MEDIK(メディク)

10分で99.9%除菌
充電式でカバンなどに入れて持ち歩き使用できます。(充電はUSB端子)

用途繰り返し使うマスクを乾燥+99.9%除菌(ガイドを外せばマスク以外の物も除菌できます)材質ABS樹脂質量(g)182電源(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×36連続使用時間除菌モード:約10時間(1回10分)、乾燥モード:約3時間30分(1回10分)、除菌&乾燥モード:約3時間(1回20分)機能乾燥/除菌モード:10分間ファンによる乾燥を行った後、除菌を10分間行います、乾燥モード:ファンによる乾燥のみ10分間行います、除菌モード:除菌のみを10分間行います波長(nm)UV-C/260~280バッテリーリチウムポリマーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61153147MDK-M02
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする