曜日別特売

スチロールカッター

スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)スチロールカッター - SURE(石崎電機製作所)
(2件のレビュー)

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。
自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。
定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。
ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。

仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン定格電力(W)21定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時)本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61154224HC-23TF
8,280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61154224
2022-03-04
用途: プラスチック容器の切り離し部の切断
医療・福祉・介護関連業

コンパクトに収納できる点が良い。ただし、ニクロム線を穴に通すのは、結構、面倒だった。
切りたいものを直線でスライドさせたかったので、この卓上タイプは、最適だった。ニクロム線にあたるときの位置決めに、何か補助表示や治具があると良い。

1が参考にしています
対象商品 : 61154224
2022-03-16
用途: 趣味に使ってます

どこのショップよりも安く買うことができました。楽しんでます^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする