マクセル
ワイヤレスイヤホン
ハウジングにSoftシリコンを採用
装着したままで横になっても痛くなりにくい、長時間使用にも最適
軽量、薄型形状で、耳にぴったりフィット
ラビットサポート採用で、耳からの落下を軽減
仕様
(コーデック)SBC
付属品
充電ケーブル USB-A-Micro-B、イヤピース(S/M/L 各2個) 、ラビットサポート(M/L 各2個)、ラビット無(2個)取扱説明書(保証書付)
質量(g)
14
接続方式
Bluetooth
Bluetooth
5.0
待ち受け時間(時間)
約140
再生時間(時間)
連続で約12
マルチペアリング
最大8台
マルチポイント
最大2台
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61153716
MXH-BTC14BK
ブラック
64-8295-42
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
61153725
MXH-BTC14WH
ホワイト
64-8295-43
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153734
MXH-BTC14PK
ピンク
64-8295-44
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61153743
MXH-BTC14KH
カーキ
64-8295-45
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください