曜日別特売

LEDストリング

LEDストリング - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

イルミネーションのスタンダードアイテム。
様々な現場に対応する豊富なバリエーション。

定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(m)
質量(g)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182723SJ-E05-05UU3.4(全点灯時)526048
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
61182739SJ-E05-10UU6.8(全点灯時)1050096
10,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする