LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)

定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
幅(m)
質量(kg)
LED使用数(個)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182818SJ-NH10-BB12.2(全点灯時)青/青11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182827SJ-NH10-LL12.2(全点灯時)電球色/電球色11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182836SJ-NH10-SS12.2(全点灯時)シャンパンゴールド/シャンパンゴールド11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182845SJ-NH10-WW12.2(全点灯時)白/白11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182854SJ-NH10-WB12.2(全点灯時)白/青11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182863SJ-NH10-WL12.2(全点灯時)白/電球色11126最大数:3面(2m×1m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
61182879SJ-NH20-BB21.4(全点灯時)青/青22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
61182888SJ-NH20-LL21.4(全点灯時)電球色/電球色22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
61182897SJ-NH20-SS21.4(全点灯時)シャンパンゴールド/シャンパンゴールド22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
61182906SJ-NH20-WW21.4(全点灯時)白/白22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
61182915SJ-NH20-WB21.4(全点灯時)白/青22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
61182924SJ-NH20-WL21.4(全点灯時)白/電球色22.1252最大数:2面(2m×2m)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする