曜日別特売

LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)

LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
つららイメージのイルミネーション。

仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10内容量1個
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182976SJ-NH40-2507LL電球色/電球色
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
61182985SJ-NH40-2507SSシャンパンゴールド/シャンパンゴールド
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
61182994SJ-NH40-2507WW白/白
14,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
61183003SJ-NH40-2507WL白/電球色
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
61183019SJ-NH40-2507WB白/青
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする