曜日別特売

LEDキャンドル

LEDキャンドル - JEFCOM(ジェフコム)

キャンドル5本組セット(1本×5)。
各キャンドルは個別配線で、同一配線内ならどこにでも設置可能。

仕様
SJV:1.5
定格消費電力(W)
1.7(全点灯時)(1本あたり0.34)
定格入力電圧(V)
AC24
接続
最大数:40組(200本)(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
コード長さ(cm)
18
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
光色
電球色
LED使用数(個)
1×5
点灯方法
全点灯
内容量
1セット(5個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/本)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61183186SJ-F60-5S69Φ75×115
¥8,800
取扱い終了
61183195SJ-F61-5S79Φ75×140
¥8,800
取扱い終了
61183204SJ-F62-5S90Φ75×170
¥8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする